Beli harga mesin gerinda potong di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best RangeDeskripsi:- Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.atribut:
- Wheel Shape: Straight
- BOSCH Mata Gerinda Potong Expert MetalDeskripsi:Bonded abrasives dari Bosch telah dirancang untuk penggunaan yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efisien. Penelitian dan pengembangan intensif, pemeriksaan bahan baku yang ketat, metode produksi yang modern, dan pengendalian mutu yang teliti.atribut:
- Diameter (mm): 100
- Bore Diameter (mm): 16
- Thickness (mm): 1.2
- Specification: A 46 P BF
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- KRISBOW Gerinda DudukDeskripsi:Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- UVEX Cut-Resistant Gloves Cut level 5 (Sarung Tangan Tahan Potong)Deskripsi:UVEX Cut-Resistant Gloves C500 for model Number C500 Foam - Size 7 with Highest cut resistance level 5atribut:
- Level: 5
- BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Rangeatribut:
- Specification: A 24 S BF
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
- LAKONI Mesin Las EDeskripsi:LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng lasatribut:
- Voltage (V): 220
- KINIK Mata Gerinda Surfaceatribut:
- Abrasive Material: White Aluminium Oxide
- LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)Deskripsi:LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.atribut:
- Voltage (V): 220
- Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
- KINIK Mata Gerinda GCatribut:
- Abrasive Material: Green Silicon Carbide
- Shape: 1A
- BOSCH Mitre Saw Machine (Gergaji Mesin)Deskripsi:Dirancang untuk Aluminium Cutting yang presisiEfisiensi pemotongan tinggi dan presisi pemotonganPerforma tinggi pada pemotongan Aluminium berfrekuensi tinggiatribut:
- Bevel Setting (°): 45 L
- Mitre Setting (°): 47 L / 52 R
- Cutting Capacity (mm): 89 x 89 (0°), 62 x 130 (45° Mitre), 86 x 67 (45° Bevel)
- Tool Dimensions (mm): 535 x475 x330
- Saw Blade Bore Diameter (mm): 25.4
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 4800
- Part Number: 0 601 B29 0K0
- Rated Input Power (W): 1700
- Saw Blade Diameter (mm): 254
- BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Penggunaan KhususDeskripsi:Mata potong gergaji jigsaw yang memotong rapi lembaran.
Daftar Harga harga mesin gerinda potong Terbaru March 2026
| BOSCH Mata Gerinda Potong Keramik Best | Rp76.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best Range | Rp13.900 |
| Nippon Resibon Mata Gerinda Potong | Rp12.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Potong Expert Metal | Rp9.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| KRISBOW Gerinda Duduk | Rp839.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| UVEX Cut-Resistant Gloves Cut level 5 (Sarung Tangan Tahan Potong) | Rp419.900 |
| Wipro Mesin Gerinda Tangan | Rp409.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Range | Rp13.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)


























































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Potong/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Polyethylene%20Ultra%20Kuat/UVEX%20Cut-Resistant%20Gloves%20Cut%20level%205%20(Sarung%20Tangan%20Tahan%20Potong)/P101507781-1.jpg)



/a0P101000360-7.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Semi%20Otomatis/LAKONI%20Mesin%20Las%20E/2rP101525099-2.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Argon/LAKONI%20Hawk%20Welding%20Machine%20(Mesin%20Las%20Inverter%20MMA)/2xP101525105-2.jpg)

/jhP101518701-3.jpg)